Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6006 -2RS1 30x55x13, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6006 -2RS1 30x55x13, Rillenkugellager
SKF 6006 -2RS1 30x55x13, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034495
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6006 -2RS1
EAN/GTIN:
     7316571408019
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
skf rillenkugellager einreihig inne...
6006 -2RS1
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,117 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
55,000 mm
Breite:
13,000 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, kegelrollenlager skf, SKF Rillenkugellager 6006 -2RS1, SKF Rillenkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
1
€ 8,90*
ab € 3,11*
€ 4,20*
1 Tag
218
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,21*
2 Tage
16135
1
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,11*
Lager 2867
16105
1
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 5,22*
1
€ 3,19*
ab € 4,15*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,86* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 838,44*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,83*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.