Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16026 130x200x22, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16026 130x200x22, Rillenkugellager
FAG 16026 130x200x22, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034579
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16026
EAN/GTIN:
     4012801077729
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,350 kg
Innenmaße:
130,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
22,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 16026, FAG Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 81,69*
€ 91,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 91,75*
Lager 2867
70
€ 4,90*
ab € 86,61*
€ 96,17*
2 Tage
72
€ 4,95*
ab € 86,30*
€ 96,17*
4 Tage
70
€ 5,99*
ab € 85,98*
€ 98,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 86,61* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16026
ab € 110,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.