Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16036 180x280x31, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16036 180x280x31, Rillenkugellager
FAG 16036 180x280x31, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034586
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16036
EAN/GTIN:
     04012801185141
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,700 kg
Innenmaße:
180,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 16036, FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,52*
€ 224,95*
Lager 2867
17
Frei Haus
ab € 207,11*
€ 226,06*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 207,51*
€ 227,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,73*
€ 238,36*
Frei Haus
ab € 243,57*
€ 263,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.