Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6307 /C3 35x80x21, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6307 /C3 35x80x21, Rillenkugellager
SKF 6307 /C3 35x80x21, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034602
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6307 /C3
EAN/GTIN:
     7316571370774
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
6307 /C3
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,444 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
21,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Rillenkugellager 6307 /C3, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,64*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 8,69*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,98*
€ 9,57*
Lager 2867
500
1
€ 4,90*
ab € 7,32*
€ 10,03*
1
€ 3,19*
ab € 7,48*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
476022
ab € 85,98*
Zubehör
Mapa
476029
ab € 85,71*
Zubehör
Mapa
476021
ab € 85,96*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.