Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7206 -B-XL-TVP-UA 30x62x16, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 7206 -B-XL-TVP-UA 30x62x16, Schrägkugellager
FAG 7206 -B-XL-TVP-UA 30x62x16, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034784
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7206 -B-XL-TVP-UA
EAN/GTIN:
     04012801165945
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
7206 -B-XL-TVP-UA
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,208 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, fag rillenkugellager einreihig, führungslager, fag din 625, FAG Schrägkugellager 7206 -B-XL-TVP-UA, FAG Schrägkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 18,99*
€ 24,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,04*
€ 24,89*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 25,27*
Lager 2867
192
1
€ 4,90*
ab € 21,27*
€ 27,98*
2 Tage
192
1
€ 7,90*
ab € 21,44*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,27* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.