Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7311 -B-XL-TVP-UA 55x120x29, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7311 -B-XL-TVP-UA 55x120x29, Schrägkugellager
FAG 7311 -B-XL-TVP-UA 55x120x29, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034872
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7311 -B-XL-TVP-UA
EAN/GTIN:
     4012801166621
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
7311 -B-XL-TVP-UA
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,380 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
29,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, führungslager, FAG Schrägkugellager 7311 -B-XL-TVP-UA, FAG Schrägkugellager
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 46,29*
€ 55,69*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 46,18*
€ 55,70*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 47,74*
€ 56,87*
Lager 2867
39
1
€ 4,90*
ab € 52,48*
€ 62,77*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 52,70*
€ 62,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 52,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.381,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.