Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NU222 ECP 110x200x38, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NU222 ECP 110x200x38, Zylinderrollenlager
SKF NU222 ECP 110x200x38, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10036264
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU222 ECP
EAN/GTIN:
     7316577035660
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NU222 ECP
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,711 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NU222 ECP, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 165,06*
€ 178,48*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 164,80*
€ 178,52*
Lager 2867
12
Frei Haus
ab € 203,23*
€ 219,84*
Frei Haus
ab € 205,83*
€ 223,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 202,86*
€ 226,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.