Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3313 -B-TVH 65x140x59, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3313 -B-TVH 65x140x59, Schrägkugellager
FAG 3313 -B-TVH 65x140x59, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10036265
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3313 -B-TVH
EAN/GTIN:
     4012801196789
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
3313 -B-TVH
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,920 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
58,700 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3313 -B-TVH, FAG Schrägkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
13
Frei Haus
ab € 137,01*
€ 151,89*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 137,82*
€ 151,90*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,12*
€ 151,92*
€ 4,95*
ab € 153,0952*
€ 168,1252*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,53*
€ 168,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 137,01* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.