Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16100 10x28x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16100 10x28x8, Rillenkugellager
FAG 16100 10x28x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10036735
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16100
EAN/GTIN:
     4012802335958
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
28,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 16100, FAG Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 3,56*
€ 4,94*
1
€ 4,95*
ab € 3,5668*
€ 4,9468*
Lager 2867
777
1
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 4,97*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 5,15*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.