Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ202 -E-XL-TVP2 15x35x11, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ202 -E-XL-TVP2 15x35x11, Zylinderrollenlager
FAG NJ202 -E-XL-TVP2 15x35x11, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10036751
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ202 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801176477
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Zylinderrollenlager
kegelrollenlager
NJ202 -E-XL-TVP2
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,050 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
11,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ202 -E-XL-TVP2, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 16,43*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 13,41*
€ 18,36*
Lager 2867
1442
1
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 18,49*
1 Tag
1442
1
€ 7,90*
ab € 13,85*
€ 18,49*
1
€ 4,95*
ab € 16,4028*
€ 21,5928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.