Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 20212 -TVP 60x110x22, Tonnenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 20212 -TVP 60x110x22, Tonnenlager
FAG 20212 -TVP 60x110x22, Tonnenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10036971
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20212 -TVP
EAN/GTIN:
     4012801159883
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
din 635-1
20212 -TVP
Hersteller: FAG
Tonnenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,805 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
22,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Tonnenlager 20212 -TVP, FAG Tonnenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 131,47*
2 Tage
141
1
Frei Haus
ab € 119,40*
€ 132,12*
1
Frei Haus
ab € 137,00*
€ 149,86*
Lager 2867
141
1
Frei Haus
ab € 138,18*
€ 151,55*
7 Tage
141
1
€ 10,00*
ab € 140,58*
€ 153,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.