Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2212 -TVH 60x110x28, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 2212-TVH Industrielager Kugellager
FAG 2212-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10036990
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2212 -TVH
EAN/GTIN:
     4064327521224
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
2212 -TVH
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,090 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 2212 -TVH, FAG Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 4,90*
ab € 36,31*
€ 46,62*
Lager 2867
79
€ 4,90*
ab € 40,35*
€ 50,52*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,43*
€ 54,55*
€ 4,95*
ab € 45,3728*
€ 56,1828*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 48,02*
€ 59,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.