Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2212 -K-TVH-C3 60x110x28, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 2212-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
FAG 2212-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10036991
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2212 -K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     4012801160599
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
2212 -K-TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,070 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, FAG Pendelkugellager 2212 -K-TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 8,90*
ab € 36,42*
€ 46,21*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,19*
€ 46,22*
Lager 2867
73
€ 4,90*
ab € 40,21*
€ 49,85*
2 Tage
73
€ 7,90*
ab € 40,41*
€ 49,85*
€ 4,95*
ab € 45,3428*
€ 55,3628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,21* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.