Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2201 ETN9 12x32x14, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10037058
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2201 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576622212
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
2201 ETN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,053 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearkugellager skf lbcr 12, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 2201 ETN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 8,90*
ab € 16,13*
€ 21,49*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 21,50*
38 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 23,07*
Lager 2867
37
1
€ 4,90*
ab € 17,78*
€ 23,55*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 17,86*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.386,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.