Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2202 E-2RS1TN9 15x35x14, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 2202 E-2RS1TN9 15x35x14, Pendelkugellager
SKF 2202 E-2RS1TN9 15x35x14, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10037059
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2202 E-2RS1TN9
EAN/GTIN:
     7316570022308
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
2202 E-2RS1TN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,060 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF Pendelkugellager 2202 E-2RS1TN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
588
1
€ 8,90*
ab € 15,29*
€ 20,53*
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 20,55*
Lager 2867
3290
1
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 20,63*
2 Tage
3290
1
€ 7,90*
ab € 15,36*
€ 20,63*
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 683,17*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.