Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2212 E-2RS1TN9 60x110x28, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 2212 E-2RS1TN9 60x110x28, Pendelkugellager
SKF 2212 E-2RS1TN9 60x110x28, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10037096
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2212 E-2RS1TN9
EAN/GTIN:
     7316577004000
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
2212 E-2RS1TN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,100 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager skf, din 630, pendelkugellager 1206, SKF Pendelkugellager 2212 E-2RS1TN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 8,90*
ab € 46,19*
€ 57,67*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 46,06*
€ 57,68*
Lager 2867
230
€ 4,90*
ab € 47,53*
€ 59,08*
2 Tage
234
€ 7,90*
ab € 47,49*
€ 59,08*
7 Tage
360
€ 10,00*
ab € 53,14*
€ 65,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,74*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.