Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2213 -K-2RS-TVH-C3 65x120x31, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2213 -K-2RS-TVH-C3 65x120x31, Pendelkugellager
FAG 2213 -K-2RS-TVH-C3 65x120x31, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10037101
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2213 -K-2RS-TVH-C3
EAN/GTIN:
     4012801478250
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
2213 -K-2RS-TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,430 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, FAG Pendelkugellager 2213 -K-2RS-TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 65,32*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 54,33*
€ 65,32*
Lager 2867
88
€ 4,90*
ab € 59,27*
€ 69,07*
3 Tage
88
€ 4,95*
ab € 59,36*
€ 69,07*
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,47*
€ 70,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 59,27* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.