Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 21315 E 75x160x37, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 21315 E 75x160x37, Pendelrollenlager
SKF 21315 E 75x160x37, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10037435
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21315 E
EAN/GTIN:
     7316577664365
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
21315 E
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,750 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
37,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 21315 E, SKF Pendelrollenlager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 112,90*
€ 124,30*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 113,47*
€ 124,31*
Lager 2867
78
1
Frei Haus
ab € 127,91*
€ 139,00*
2 Tage
78
1
Frei Haus
ab € 127,62*
€ 139,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 132,02*
€ 147,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.