Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 21314 E/C3 70x150x35, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 21314 E/C3 70x150x35, Pendelrollenlager
SKF 21314 E/C3 70x150x35, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10037447
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21314 E/C3
EAN/GTIN:
     07316577732620
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
21314 E/C3
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,100 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
35,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager ad 150mm, SKF Pendelrollenlager 21314 E/C3, SKF Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,40*
€ 138,68*
1
Frei Haus
ab € 125,44*
€ 139,37*
Lager 2867
3
1
Frei Haus
ab € 129,78*
€ 143,96*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 133,37*
€ 146,53*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 147,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.