Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2310 50x110x40, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 2310 50x110x40, Pendelkugellager
SKF 2310 50x110x40, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10037535
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2310
EAN/GTIN:
     7316576605147
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,650 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, SKF Pendelkugellager 2310, SKF Pendelkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 69,56*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 60,24*
€ 69,56*
Lager 2867
64
1
€ 4,90*
ab € 61,40*
€ 70,14*
2 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 61,14*
€ 70,14*
1
€ 3,19*
ab € 80,45*
€ 90,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 61,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.534,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.