Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 7309 BECBP 45x100x25, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 7309 BECBP 45x100x25, Schrägkugellager
SKF 7309 BECBP 45x100x25, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10037538
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7309 BECBP
EAN/GTIN:
     7316576634161
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
7309 BECBP
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,812 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, linearlager skf, führungslager, SKF Schrägkugellager 7309 BECBP, SKF Schrägkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 40,85*
€ 50,47*
Lager 2867
365
€ 4,90*
ab € 41,11*
€ 50,69*
1 Tag
367
€ 7,90*
ab € 41,09*
€ 50,69*
1 Tag
30
€ 8,90*
ab € 43,90*
€ 53,49*
6 Tage
395
€ 10,00*
ab € 48,38*
€ 58,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
7309B
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.