Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 607 -2Z 7x19x6, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 607 -2Z 7x19x6, Rillenkugellager
SKF 607 -2Z 7x19x6, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10037563
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     607 -2Z
EAN/GTIN:
     7316570801040
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
607 -2Z
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,008 kg
Innenmaße:
7,000 mm
Außenmaße:
19,000 mm
Breite:
6,000 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, SKF Rillenkugellager 607 -2Z, SKF Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2711
10
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,34*
1 Tag
190
1
€ 8,90*
ab € 1,11*
€ 1,58*
Lager 2867
14354
1
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,63*
2 Tage
14319
1
€ 7,90*
ab € 1,14*
€ 1,63*
5 Tage
14577
1
€ 10,00*
ab € 1,23*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,83*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.