Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6205 -2Z/C3 25x52x15, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6205 -2Z/C3 25x52x15, Rillenkugellager
SKF 6205 -2Z/C3 25x52x15, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10037584
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6205 -2Z/C3
EAN/GTIN:
     7316571183565
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
6205 -2Z/C3
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,131 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6205 -2Z/C3, SKF Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
1
€ 8,90*
ab € 2,21*
€ 3,12*
2 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,13*
2 Tage
21299
1
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,15*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,31*
Lager 2867
21217
1
€ 4,90*
ab € 2,35*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 837,96*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 684,30*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.