Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23240 CC/W33 200x360x128, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23240 CC/W33 200x360x128, Pendelrollenlager
SKF 23240 CC/W33 200x360x128, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10037732
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23240 CC/W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23240 CC/W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
56,500 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
360,000 mm
Breite:
128,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23240 CC/W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.491,84*
€ 1.570,69*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.483,90*
€ 1.574,13*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.568,77*
€ 1.706,24*
7 Tage
7
€ 10,00*
ab € 1.632,53*
€ 1.725,06*
Lager 2867
7
Frei Haus
ab € 1.777,87*
€ 1.871,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.871,55*
€ 2.227,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.858,74*
€ 2.211,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,21*
€ 2.160,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.790,05*
€ 2.130,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,87*
€ 2.115,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.392,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.