Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22320 EK 100x215x73, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22320 EK 100x215x73, Pendelrollenlager
SKF 22320 EK 100x215x73, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10038030
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22320 EK
EAN/GTIN:
     07316570370270
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22320 EK
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,000 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
73,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22320 EK, SKF Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,53*
€ 445,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,47*
€ 440,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,35*
€ 415,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.