Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6203 17x40x12, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6203 17x40x12, Rillenkugellager
SKF 6203 17x40x12, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10038800
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6203
EAN/GTIN:
     7316577087393
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,062 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
40,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6203, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
413
10
€ 4,90*
ab € 1,30*
€ 1,77*
2 Tage
40
1
€ 8,90*
ab € 1,57*
€ 2,21*
2 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,32*
3 Tage
4394
1
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,37*
Lager 2867
4394
1
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,11*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.