Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10038900 Herst.-Nr.: 31310 EAN/GTIN: 04064327117205 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,210 kg | Innenmaße: | 50,000 mm | Außenmaße: | 110,000 mm | Breite: | 29,250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAG Kegelrollenlager 31310, FAG Kegelrollenlager |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,63* | € 49,12* | | | | Lager 2867 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,43* | € 52,26* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,3104* | € 54,4504* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,55* | € 57,34* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 48,24* | € 60,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 38,43* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|