Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 53320 100x170x59, Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 53320 100x170x59, Axial-Rillenkugellager
FAG 53320 100x170x59, Axial-Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10039942
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     53320
EAN/GTIN:
     4012801323109
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,100 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
59,200 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, FAG Axial-Rillenkugellager 53320, FAG Axial-Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 278,89*
€ 299,84*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 280,20*
€ 299,85*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 272,88*
€ 303,37*
€ 4,95*
ab € 310,3996*
€ 333,1696*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 301,30*
€ 333,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10029401
ab € 361,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.