Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ2309 -E-XL-TVP2-C3 45x100x36, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2309 -E-XL-TVP2-C3 45x100x36, Zylinderrollenlager
FAG NJ2309 -E-XL-TVP2-C3 45x100x36, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10040005
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2309 -E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     4012801228657
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NJ2309 -E-XL-TVP2-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,330 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
36,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ2309 -E-XL-TVP2-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 45,43*
€ 55,75*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 45,57*
€ 55,76*
Lager 2867
73
1
€ 4,90*
ab € 50,90*
€ 61,68*
2 Tage
73
1
€ 7,90*
ab € 50,80*
€ 61,68*
4 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 50,71*
€ 63,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 50,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.