Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22208 EK/C3 40x80x23, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22208 EK/C3 40x80x23, Pendelrollenlager
SKF 22208 EK/C3 40x80x23, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10040518
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22208 EK/C3
EAN/GTIN:
     07316576651939
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
skf pendelrollenlager innen-ø 40mm ...
din 635-2
22208 EK/C3
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,520 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager skf, SKF Pendelrollenlager 22208 EK/C3, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,02*
€ 41,57*
2 Tage
42
€ 8,90*
ab € 32,37*
€ 41,72*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,23*
€ 47,53*
Lager 2867
102
€ 4,90*
ab € 40,15*
€ 50,55*
€ 3,19*
ab € 42,00*
€ 52,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10072892
ab € 31,47*
Ähnlich
SNR
22208.EAKW33C3
ab € 26,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.