Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22215 EK/C3 75x130x31, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22215 EK/C3 75x130x31, Pendelrollenlager
SKF 22215 EK/C3 75x130x31, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10040613
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22215 EK/C3
EAN/GTIN:
     07316576652448
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22215 EK/C3
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,650 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22215 EK/C3, SKF Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 75,54*
€ 86,08*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 74,92*
€ 86,09*
Lager 2867
122
€ 4,90*
ab € 82,46*
€ 94,27*
€ 3,19*
ab € 86,86*
€ 98,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,00*
€ 100,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22215-E1-XL-K-C3
ab € 65,89*
Ähnlich
SNR
22215.EAKW33C3
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.