Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2211 EKTN9/C3 55x100x25, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2867-10040708
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2211 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577315144
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
2211 EKTN9/C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,810 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, SKF Pendelkugellager 2211 EKTN9/C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 28,12*
€ 37,32*
2 Tage
11
€ 8,90*
ab € 30,12*
€ 39,53*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 30,19*
€ 39,54*
Lager 2867
204
€ 4,90*
ab € 32,26*
€ 42,10*
3 Tage
204
€ 7,90*
ab € 32,50*
€ 42,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2211-K-TVH-C3
ab € 29,63*
Ähnlich
SNR
2211.KC3
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.