Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 21313 EK/C3 65x140x33, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 21313 EK/C3 65x140x33, Pendelrollenlager
SKF 21313 EK/C3 65x140x33, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10041069
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21313 EK/C3
EAN/GTIN:
     7316570017069
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
21313 EK/C3
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,500 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 21313 EK/C3, SKF Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
22
1
€ 4,90*
ab € 101,66*
€ 112,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,89*
€ 112,48*
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 103,44*
€ 114,79*
1
€ 3,19*
ab € 106,66*
€ 117,98*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 110,33*
€ 126,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.841,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.