Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10041095 Herst.-Nr.: 32211 EAN/GTIN: 4054369569155 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,860 kg | Innenmaße: | 55,000 mm | Außenmaße: | 100,000 mm | Breite: | 26,750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAG Kegelrollenlager 32211, FAG Kegelrollenlager |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2867 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,50* | € 31,22* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,82* | € 43,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,82* | € 46,59* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,07* | € 48,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,12* | € 51,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|