Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 4310 -B-TVH 50x110x40, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 4310 -B-TVH 50x110x40, Rillenkugellager
FAG 4310 -B-TVH 50x110x40, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10041246
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     4310 -B-TVH
EAN/GTIN:
     4012801197205
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager zweireihig
4310 -B-TVH
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,790 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, FAG Rillenkugellager 4310 -B-TVH, FAG Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 82,73*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 73,21*
€ 83,11*
Lager 2867
51
€ 4,90*
ab € 82,64*
€ 93,47*
3 Tage
51
€ 4,95*
ab € 82,75*
€ 93,47*
5 Tage
51
€ 5,99*
ab € 82,83*
€ 95,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 82,64* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.897,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.