Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6010 -TB-P6-C3 50x80x16, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6010 -TB-P6-C3 50x80x16, Rillenkugellager
FAG 6010 -TB-P6-C3 50x80x16, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10041330
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6010 -TB-P6-C3
EAN/GTIN:
     4012801068499
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625
6010 -TB-P6-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,261 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 6010 -TB-P6-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 23,67*
€ 32,79*
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 24,20*
€ 33,43*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,47*
€ 38,00*
€ 4,95*
ab € 30,8477*
€ 41,9877*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,59*
€ 43,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.