Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1202 ETN9 15x35x11, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Selbstausrichtendes Kugellager Kugellager 2-reihig , Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 35mm, Breite 11mm 35mm
Artikel-Nr.:
     2867-10041511
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1202 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576623097
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
1202 ETN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,049 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
11,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 1202 ETN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
1
€ 8,90*
ab € 12,73*
€ 17,21*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 12,81*
€ 17,23*
Lager 2867
260
1
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 20,32*
3 Tage
261
1
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 20,32*
6 Tage
606
1
€ 4,90*
ab € 16,44*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,55*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.