Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1205 ETN9 25x52x15, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Selbstausrichtendes Kugellager Kugellager 2-reihig , Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 52mm, Breite 15mm
SKF Selbstausrichtendes Kugellager Kugellager 2-reihig , Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 52mm, Breite 15mm
Artikel-Nr.:
     2867-10041513
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1205 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576620850
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
1205 ETN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,140 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 1205 ETN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
2
€ 4,90*
ab € 9,95*
€ 13,48*
1 Tag
14
1
€ 8,90*
ab € 9,97*
€ 13,52*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,05*
Lager 2867
540
1
€ 4,90*
ab € 12,48*
€ 16,84*
2 Tage
540
1
€ 7,90*
ab € 12,50*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,55*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.