Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1210 ETN9 50x90x20, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10041516
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1210 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576623479
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
1210 ETN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,530 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearlager skf, führungslager, pendelkugellager 1206, SKF Pendelkugellager 1210 ETN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 18,66*
€ 24,39*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 24,40*
Lager 2867
98
1
€ 4,90*
ab € 22,57*
€ 29,19*
2 Tage
98
1
€ 7,90*
ab € 22,56*
€ 29,19*
7 Tage
100
1
€ 10,00*
ab € 26,16*
€ 33,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,41*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.