Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23030 CCK/C4W33 150x225x56, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23030 CCK/C4W33 150x225x56, Pendelrollenlager
SKF 23030 CCK/C4W33 150x225x56, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10041799
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23030 CCK/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576655081
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23030 CCK/C4W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,700 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
225,000 mm
Breite:
56,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23030 CCK/C4W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,06*
€ 402,40*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 375,21*
€ 408,49*
Frei Haus
ab € 413,49*
€ 447,08*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 440,26*
€ 475,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,62*
€ 513,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,85*
€ 482,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,69*
€ 463,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,21*
€ 446,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.