Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2208 ETN9 40x80x23, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10041810
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2208 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576620539
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
2208 ETN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,510 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 2208 ETN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 27,82*
Lager 2867
278
1
€ 4,90*
ab € 23,58*
€ 31,42*
2 Tage
278
1
€ 7,90*
ab € 23,60*
€ 31,42*
6 Tage
279
1
€ 10,00*
ab € 25,94*
€ 34,31*
5 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 27,23*
€ 35,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2208-TVH
ab € 18,58*
Ähnlich
SNR
2208G15
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.