Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6240 -M 200x360x58, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6240 -M 200x360x58, Rillenkugellager
FAG 6240 -M 200x360x58, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10041889
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6240 -M
EAN/GTIN:
     04012801559386
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6240 -M
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,200 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
360,000 mm
Breite:
58,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6240 -M, FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 970,99*
€ 1.032,72*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 969,38*
€ 1.032,73*
7 Tage
4
€ 10,00*
ab € 965,53*
€ 1.032,74*
Frei Haus
ab € 991,03*
€ 1.059,10*
€ 4,95*
ab € 1.051,7484*
€ 1.122,3384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,72*
€ 1.228,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,79*
€ 1.227,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,17*
€ 1.199,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,85*
€ 1.176,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,99*
€ 1.155,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.