Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22216 EK 80x140x33, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22216 EK 80x140x33, Pendelrollenlager
SKF 22216 EK 80x140x33, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10042164
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22216 EK
EAN/GTIN:
     07316576652561
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22216 EK
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,050 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22216 EK, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 78,13*
€ 89,13*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 89,52*
2 Tage
440
€ 4,95*
ab € 87,36*
€ 98,18*
Lager 2867
440
€ 4,90*
ab € 91,94*
€ 102,73*
1 Tag
95
€ 4,90*
ab € 95,09*
€ 105,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.