Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ222 ECP 110x200x38, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ222 ECP 110x200x38, Zylinderrollenlager
SKF NJ222 ECP 110x200x38, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10042288
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ222 ECP
EAN/GTIN:
     07316577035462
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NJ222 ECP
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,816 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NJ222 ECP, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 214,43*
€ 232,78*
Lager 2867
10
1
Frei Haus
ab € 215,14*
€ 232,88*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 215,56*
€ 235,14*
1
Frei Haus
ab € 223,38*
€ 241,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 222,17*
€ 247,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.