Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NUP308 -E-XL-TVP2 40x90x23, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NUP308 -E-XL-TVP2 40x90x23, Zylinderrollenlager
FAG NUP308 -E-XL-TVP2 40x90x23, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10043347
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NUP308 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801180320
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NUP308 -E-XL-TVP2
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,688 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NUP308 -E-XL-TVP2, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 35,06*
€ 44,10*
4 Tage
244
€ 5,99*
ab € 34,09*
€ 44,83*
1 Tag
242
€ 7,90*
ab € 37,82*
€ 47,28*
€ 4,95*
ab € 44,6392*
€ 53,8792*
Lager 2867
242
€ 4,90*
ab € 45,29*
€ 54,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 45,29* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.