Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ2205 -E-XL-TVP2 25x52x18, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2205 -E-XL-TVP2 25x52x18, Zylinderrollenlager
FAG NJ2205 -E-XL-TVP2 25x52x18, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10044296
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2205 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801018654
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NJ2205 -E-XL-TVP2
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,167 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ2205 -E-XL-TVP2, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
461
1
€ 5,99*
ab € 18,50*
€ 24,72*
1 Tag
461
1
€ 7,90*
ab € 19,13*
€ 24,89*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 26,02*
Lager 2867
461
1
€ 4,90*
ab € 20,15*
€ 26,14*
6 Tage
461
1
€ 10,00*
ab € 23,91*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,15* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.