Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6207 -TB-P6-C3 35x72x17, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6207 -TB-P6-C3 35x72x17, Rillenkugellager
FAG 6207 -TB-P6-C3 35x72x17, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10044405
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6207 -TB-P6-C3
EAN/GTIN:
     4012801069328
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6207 -TB-P6-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,286 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 6207 -TB-P6-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
20
1
€ 4,90*
ab € 36,27*
€ 46,19*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 37,41*
€ 47,45*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 36,28*
€ 47,46*
1
€ 4,95*
ab € 38,4072*
€ 48,6872*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,20*
€ 52,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,27* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.