Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6305 /C3 25x62x17, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6305 /C3 25x62x17, Rillenkugellager
SKF 6305 /C3 25x62x17, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10044422
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6305 /C3
EAN/GTIN:
     7316570791228
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
6305 /C3
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,218 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Rillenkugellager 6305 /C3, SKF Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 8,90*
ab € 3,29*
€ 4,57*
5 Tage
1648
1
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,58*
7 Tage
1695
1
€ 10,00*
ab € 3,69*
€ 5,11*
1
€ 3,19*
ab € 4,02*
€ 5,57*
Lager 2867
1648
1
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
476022
ab € 85,90*
Zubehör
Mapa
476029
ab € 85,87*
Zubehör
Mapa
476021
ab € 85,90*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.