Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1318 K/C3 90x190x43, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 1318 K/C3 90x190x43, Pendelkugellager
SKF 1318 K/C3 90x190x43, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10044931
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1318 K/C3
EAN/GTIN:
     07316576605659
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
1318 K/C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,800 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
43,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, SKF Pendelkugellager 1318 K/C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 196,32*
€ 213,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,37*
€ 213,97*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,28*
€ 240,87*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 230,29*
€ 248,03*
Frei Haus
ab € 246,41*
€ 264,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.