Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23134 CC/W33 170x280x88, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23134 CC/W33 170x280x88, Pendelrollenlager
SKF 23134 CC/W33 170x280x88, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10045031
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23134 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576601798
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23134 CC/W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,000 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
88,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23134 CC/W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,32*
€ 681,32*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 640,01*
€ 684,47*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 667,33*
€ 716,24*
Lager 2867
20
Frei Haus
ab € 740,31*
€ 797,08*
6 Tage
23
€ 10,00*
ab € 773,54*
€ 827,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,08*
€ 948,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,15*
€ 946,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,48*
€ 925,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,86*
€ 906,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,31*
€ 880,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23134.EAW33
ab € 515,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.